エスコ
エスコの カッター
エスコの カッターナイフ
60x19x0.63mm カッターナイフ替刃 スチール製/10枚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
84520207
品番
EA589CT-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
●型番:199.70●旧EA589CT-11、旧-12用替刃●材質:スチール●刃長:60mm●刃幅:19mm●刃厚:0.63mm●刃形状:先鋭●入数:10枚入り●プラスチックケース入り●ケースサイズ:65×25×12mm●重量:約40g(ケース込)
アズワン品番
67-2993-06
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84520207
EA589CT-23
49996923
EA589CT-21
60x19x0.63mm カッターナイフ替刃(10枚)
エスコ
1個
¥
1,390
税込
¥
1,529
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)