nepros neXT チェスト Walnut 4段3引出し

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84520365 品番NEKR-104W
参考基準価格(税別)¥315,000 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800

伝統の心と技術を大切に受け継ぎ顧客志向の物づくりを追求する本物家具メーカー(飛騨産業株式会社)との出逢い、本製品が誕生しました。
素材は、家庭環境に馴染む高級材料であるウォルナット。
高級家具や工芸品のほか楽器の素材などとして広く使われ、経年変化を楽しむことができる素材です。
"衝撃に強い"、"木肌が美しい"、"狂いが少ない"といった特徴を持ち、工具箱の材料としても適しています。
収納部は4段・3引出しで、小物の収納に適した小引出しと、仕分けしやすい2段の引出しを備えています。
また、取外し手持ち運べるトレイは、工具や小物を作業する場所へ持ち運ぶのに便利です。
収納具

仕様●均等積載量(kg/段):1〜5●間口(mm):552●奥行(mm):325●高さ(mm):382●天板耐荷重(kg/台):20●引出し段数:4●引出しサイズ(mm):106×162×22(1段目) 429×290.5×25〜35(2段目) 400×246×52(3・4段目)●シリンダ錠(別売):不可●引出し(段):4●チェスト(4段3引出し)●材質/仕上:ウォールナット●原産国:日本●コード番号:258-0528 アズワン品番67-8748-24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする