ニデックコンポーネンツ
ニデックコンポーネンツの 電気測定
ニデックコンポーネンツの 絶縁抵抗計(メガー)
ニデックコンポーネンツの アナログ絶縁抵抗計
ハンディ・マノメータ 液圧対応 定格圧力0〜100kPa abs 絶対圧
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84520645
品番
PG-100B-102A
参考基準価格(税別)
¥99,700
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
仕様
●圧力タイプ:-●動作圧力:0〜100kPa●出力形式:絶対圧●動作電圧[V]:5V●ポートサイズ:-●動作温度:0〜50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
アズワン品番
68-2033-14