【ミニ設計・収納袋付き・持ち運びに便利】28×18×2.5cm、820gの小型かつ軽量なデザインで、iPadとほぼ同じサイズです。洗面所などの狭い場所に置いたり、旅行に持っていたりすることが可能です。 高品質な収納袋も付属されており、ハンドバッグやスーツケースにお手軽に入れ、体重計を簡単に収納・保護することができます。
【高性能Renpho Healthアプリ連携】スマホで利用可能な専用アプリをご利用可能。Bluetoothでスマホに接続すれば、体重など13項目のデータ管理が可能です。Samsung Health / Fitbit / Apple health / Google health と連動可能、データー同期も実現できます。また、本製品はユーザーを自動認識、アプリ登録人数無制限、赤ちゃんモード機能なども搭載されており、高性能な体組成計です。
【13種類の健康項目が測定サポート・4つ高精度センサー搭載】本体組成計は体重/BMI/体脂肪率/皮下脂肪/内臓脂肪/体水分率/骨格筋/筋肉量/骨量/タンパク質/基礎代謝量など13種類の健康項目が測定可能です。週/月/年単位の数値履歴より、日々の変化はグラフで一目瞭然です。また、4つの高精度センサーが装備されており、素早く正確な体組成分析が可能です。
【スマート起動・LED液晶画面表示】乗るだけで自動的に電源オン、起動設定の手間が必要なくなり、素早く体重測定ができます。また、計測結果が見やすい大きなLED液晶画面表示で、数値表示が大きく、バックライト付きのため、暗い場所や直射日光が当たる場所でも簡単に体重を確認できます。