静電気対策手袋 極薄手 厚み0.1mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード84520986 品番-
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

特殊カーボンを練り込んだ極薄手手袋
膜厚0.1mmの極薄静電気対策手袋
柔らかく軽い。作業性に優れます
静電気対策と有機溶剤の飛沫防止に
使用後の硬化がなく、繰り返し使えます
ゴム臭がしない。使い始めの嫌な臭いがありません
※手袋だけではアース効果がありません。服・靴・床等を含めた総合的な静電気対策が必要です。(手袋が絶縁された状態では使用しないでください。)
※取り扱う物質(油、溶剤、塗料など)が手袋に付着すると、手袋の電気抵抗値は変動します。特に、油や溶剤が手袋に染み込んだまま放置されると通電しない場合が有ります。使用前と使用中に電気抵抗値が規定範囲内であることを確認して下さい。もしも、手袋が汚れるなどして通電しない場合は、使用しないでください。
※皮膜が薄いのでバリ等の鋭利なものには十分注意してください。
※有機溶剤等で膨潤している場合、一般的に抵抗値が変動する傾向があります。十分に注意してください。
※引火物を扱った後は手袋を火気に近づけないでください。着火する危険があります。
※電気作業には使用しないでください。感電する危険があります。

仕様●電気抵抗値:10×3乗Ω〜7乗Ω●材質:ポリウレタン●色:ブラック●全長:300mm●掌周長:113mm●中指長:75mm●厚み:0.10mm アズワン品番68-1990-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする