チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 黒 1.4〜1.7Φ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 注文コード84521887 品番XC-3
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:10.0mm●色:黒●名称:チェック端子 アズワン品番68-2023-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする