スタンダード押しボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
123日以内出荷 123日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84522140 品番8N2011-Z
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●種別:-●実装:パネルマウント●端子形状:はんだ端子●接点数:2接点●回路数:2回路●回路構成:DPDT●接点動作:ON-ON●接点動作(2):オルタネート●操作部形状:丸形、ボタン●操作部方向:-●呼びサイズ:-●定格電圧(AC):250V●定格電圧(DC):30V●定格電流(AC):3A●種別:-●定格電流(DC):4A●長さor径:-●幅:-●厚さ:- アズワン品番68-2021-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする