曜日別特売
NJW168RF NJWレセプタクル防水型 シェルΦ16・8極 七星科学研究所 84522465

NJW168RF NJWレセプタクル防水型 シェルΦ16・8極 七星科学研究所 84522465
NJW168RF NJWレセプタクル防水型 シェルΦ16・8極 七星科学研究所 84522465

NJWレセプタクル防水型 シェルΦ16・8極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84522465品番NJW168RF
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●種別:-●呼び径:Φ16●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:8極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2212-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする