トーションビット 2本入り 両頭 +No2/+No2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード84526410 品番AT142110+2X110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥810
仕様●ツールタイプ:トーションビット●チップ - タイプ:両頭●サイズ:+No2/+No2●ドライブサイズ:-●長さ:110mm●特長:-●ツールタイプ:トーションビット アズワン品番68-2020-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする