KINGBRIGHT
KINGBRIGHTの 電子部品(オンボード)
KINGBRIGHTの 受動部品
KINGBRIGHTの 光エレクトロニクス製品
可視光LED Round シリーズLED色: 赤 スルーホール実装 2 V
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84526620
品番
L-7113ID
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
仕様
●種別:LED●色:赤●電圧[V]:2.0V●電流[A]:30mA●消費電力[W]:-●パッケージ:砲弾型●呼び寸法:-●光度[cd]:5mm●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:-●波長(max)[nm]:-●視野角[°]:-●長さor径:-●幅:-●種別:LED●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:-●電流制限:-
アズワン品番
68-2036-43