ぬの×おりがみ 20×20cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84527146 品番74887
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

布を折り紙にするシートです。
お手持ちの布をシートに貼って、折り紙の要領で折ってゆくと小物が作れます。
パッケージ写真の4つの作品の作り方説明書が、パッケージ裏面に印刷されています。
布を貼ってもしっかり折れる厚手の紙のシートです。
実用的な小物作りにぴったりなサイズです。
シートサイズに満たない小さな端切れも貼り合わせて使えます。
<使い方>お手持ちの布をシート(シールになっている)に貼り、シートの縁に沿って布を切ります。
お好みの折り図の通りに、折り紙のように折ります。
<作り方説明書>説明書には以下の作品の作り方が掲載されています。
六角箱 作:布施知子先生(折り紙作家)
花の器 作:遠藤和邦先生(折り紙作家)
たとう 伝承されている作品
はこ 伝承されている作品

仕様●本体サイズ:20×20cm(1枚のサイズ)●材質:本体シート/紙・アクリル系粘着剤(粘着部)、剥離シート/紙、表紙兼説明書/紙、ピンクの包み/紙●セット内容:ぬの×おりがみシート(20×20cm)10枚、表紙兼説明書1枚●原産国:日本●保管方法:直射日光や高温多湿、低温な環境を避け、水分や薬品等が付かないように保管してください。時間経過と保管環境により、シートの剥がれや変色が生じる場合があります。●※パッケージ写真はイメージです。商品に布は含みません。 アズワン品番67-4754-34
注意
●※パッケージ写真はイメージです。商品に布は含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする