防水形 2極単投ロッカスイッチ 黒

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84527670 品番JW-LW21RKK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
極数2 使用温度範囲(℃)-25〜85 規格UL(TV-8)、CSA(TV-8)、VDE 定格電圧(V)125/250 端子形状はんだ(タブ#187としても使用可能) 定格電流(A)16 取付寸法(mm)20.5×30.7 機能防水 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性25000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 レバー倒れ角度(°)26 操作部形状ロックレバー 機能動作ON-OFF 操作部色 回路2極単投 アズワン品番68-2026-44 最大取付パネル厚(mm)1〜4 電流容量16A 125VAC、16A 250VAC 回路構成2極単投 耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間) 投数単投

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする