スイッチサイエンス
スイッチサイエンスの PCアクセサリー
スイッチサイエンスの ケーブル
スイッチサイエンスの USBケーブル
USB2.0ケーブル A-miniBタイプ 50cm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84528004
品番
SSCI-010344
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
仕様
●長さ:0.5m●色:ブラック●コネクタ1:Type-A(オス)●コネクタ2:mini-B(オス)●USB規格:USB2.0●備考:-●長さ:0.5m
アズワン品番
68-2033-37