曜日別特売
NJW163PM9 NJWプラグ防水型 シェルΦ16・3極 七星科学研究所 84528196

NJW163PM9 NJWプラグ防水型 シェルΦ16・3極 七星科学研究所 84528196
NJW163PM9 NJWプラグ防水型 シェルΦ16・3極 七星科学研究所 84528196

NJWプラグ防水型 シェルΦ16・3極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●種別:-●呼び径:Φ16●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:オス(逆芯)●極数:3極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:9Φ(パッキン呼び径)●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-注文コード84528196品番NJW163PM9
参考基準価格(税別)¥1,710販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●種別:-●呼び径:Φ16●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:オス(逆芯)●極数:3極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:9Φ(パッキン呼び径)●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2211-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする