かんたん成端シールドモジュラープラグ 1個入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1個) 注文コード84530375 品番FPS6X88MTG
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。
コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。
スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。
ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。
2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。
POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも適しています。
部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。
ケーブル保持機能付きです。
最大20回の再成端が可能です。
シールドプラグの現場成端。
ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。
ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。
PoE LED照明。
IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。
PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。

仕様●種類:カテゴリ5e・6・6A●適合ケーブル:AWG22〜26の単線または撚り線のシールドケーブル●タイプ:シールド●プラグタイプ:RJ45●使用温度範囲(℃):-40〜85●絶縁体外径:Φ1.0mm〜1.6mm●外被覆径:Φ5.8mm〜9.0mm●挿抜回数:2●500回まで●再成端回数:20回まで●補助工具:EGPT、またはEGJT-1●導体外径:22〜26AWGの単線およびより線シールドケーブル●屋内用●圧着工具:不要●原産国:コスタリカ●コード番号:194-7878 アズワン品番67-6605-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする