ブラシレスDCファン DC12V 30mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84531574 品番F310R-12LC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●動作温度:-10〜60℃●電圧 - 定格:12VDC●サイズ/寸法:30.0mm●幅:10.00mm●風量:0.09立方メートル/min●静圧:23.0Pa●ファンタイプ:チューブ軸流●ノイズ:17.0dB●RPM:7000RPM●リード端末処理:リード線2本●動作温度:-10〜60℃ アズワン品番68-2033-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする