ハンディ・マノメータ 気体用 定格圧力-100〜1000kPa ゲージ圧 達成圧

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84532360 品番PG-100N-103R
参考基準価格(税別)¥72,800 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:-100〜1000kPa●出力形式:ゲージ圧(連成圧)●動作電圧[V]:5V●ポートサイズ:-●動作温度:0〜50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:- アズワン品番68-2033-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする