USBデジタルゲージ用計測ソフトウエア。
視認性のよい測定値と選べる表示。数値表示、横型バーグラフ表示、縦型バーグラフ表示、アナログメータ表示。
測定モード:現在値、最大値、最小値、P-P値から選択。
リアルタイムチャート表示
ラッチやピークホールド、プリセットが可能。
測定データをCSV形式で出力:キートリガまたは設定時間間隔にて測定時間、測定値、判定結果を保存。
主な機能:測定値表示切替・表示レンジ変更(±0.05μm〜±250mm)・ゲージの名称設定・mm/μm表示切替・プリセット、ラッチ、ピークホールド・現在値、最大値、最小値、P-P値の表示・現在値の合否判定(赤、黄、緑の3色判定)・現在値のチャート表示・CSVデータ出力(取得時間、測定値、合否判定結果)
DS800Sシリーズ、DSシリーズ、DTシリーズの測定値の表示や保存が可能です。