アガロース ゲルバンドカッター 50個

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード84533796 品番FG-830
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

アガロースゲルから簡単にバンドの切り出しが可能
切り出し操作がとても早くなりDNAへのダメージが少なくなる
ゲル重量は下記にて簡単に計算可能
ゲル厚:1.0 cm ⇒ 2 %アガロースゲル:〜140 mg 1%アガロースゲル:〜130 mg
ゲル厚:0.8 cm ⇒ 2 %アガロースゲル:〜120 mg 1%アガロースゲル:〜110 mg
ゲル厚:0.6 cm ⇒ 2 %アガロースゲル:〜100 mg 1%アガロースゲル:〜90 mg
同じゲルから切り出した断片は基本的に同じ重さになり秤量の手間を省ける
イルミネーター表面のフィルターを傷つけてしまうことも低減できる

仕様●全長:70mm(スティック収納時)、128mm(スティック引き出し時)●カッターヘッドサイズ:6×3mm●材質:ポリスチレン●オートクレーブ不可(コンタミネーション防止の為にも、再利用はお勧めしない)●入数:50個 アズワン品番68-4033-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする