MBカセット式洗濯機排水トラップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84534155 品番MB44KLZ_75
参考基準価格(税別)¥5,960 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

トラップのリブでごみの流出を低減します。
75サイズで大排水量を確保しました。
トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50mmで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
《ご注意》
施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
2重トラップにならないように配管してください。
逆勾配にならないよう施工してください。
VP・VU75兼用です。
耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。

仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO アズワン品番67-7249-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする