パッケージカッター・ペンギン型 青

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84534374 品番615-K107-T031-P01
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

一歩先の異物混入対策!金検対応の現場備品
金属検出機/X線異物検出機対応商品
ご使用の検出機の設定や、食品の物性等により、検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を、負いかねます。
開梱専用のナイフです。
これ1本で荷物のPPバンドカット、ストレッチラップカット、テープカット、原料袋の開梱を安全に行う事ができます。
本体は耐衝撃に優れた検出可能な樹脂、刃はステンレスです。
左右利き手で握りやすく、安全に作業を行う事ができます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:165×60×H11mm●カラー:青●材質:刃/ステンレス●コード番号:AG6358 アズワン品番67-8166-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする