[単3x1本] マウス 無線/IRLED/ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84534618 品番EA764AA-53B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

左右ボタンとホイールボタンにサイレントスイッチを採用し、しっかりとした押し心地がありながらクリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できるワイヤレスマウスです。
約2.5年電池交換不要の赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウスの静音モデル。
消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。
Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約2.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。
2.4GHz帯を採用したワイヤレスタイプで、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ)
ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。
左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。
注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください

仕様●メーカー:エレコム●型番:M-IR07DRSBK ●インターフェイス:USB●サイズ(W×D×H)mm:59×99.8×39●重量:約52g(電池を含まず)●分解能:1200カウント●使用可能電池:単3電池×1本(付属)●対応OS:Windows 11、Windows 10、Windows RT8.1、8.1、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、macOS Catalina(10.15)●付属品:USB-Aレシーバー●コネクタ形状:USB(A)オス●対応機種:USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機●通信方式:GFSK方式●電波周波数:2.4GHz帯●電波到達距離:磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合/3m 非磁性体(木の机など)の上で使用する場合/10m●読取り方式:光学センサー方式●射出光線種類:不可視波長域●ボタン数:3個(ホイールボタン含む)●ホイール数:1個●連続動作時間:約500時間●連続待機時間:約1041日●想定電池使用期間:約905日(※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合)●定格電圧:1.5V●カラー:ブラック●レシーバサイズ:18(W)×13.1(D)×5.7(H)mm●レシーバ重量:約2g●LED色:不可視光(赤外線)●サイズ分類:Mサイズ アズワン品番67-7213-04

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84534618 EA764AA-53B 49323112 M-IR07DRSBK ワイヤレスマウス 無線 2.4GHZ USB 3ボタン IR LED 静音 省電力 シンメトリーデザインPS5 エレコム ワイヤレスマウス 無線 2.4GHZ USB 3ボタン IR LED 静音 省電力 シンメトリーデザインPS5 エレコム 1個 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする