福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの テーブルマット・コースター・鍋敷
新長箸用箸箱用 楊枝BOX 黒OM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84535774
品番
81258271
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):80mm●サイズ(D):49mm●サイズ(H):43mm●重量:38g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4730-70