福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン Φ10.3 雅スープボール 白グロス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84536185
品番
51025570
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):103mm●サイズ(H):47mm●重量:70g●容量:220mL●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-88