メラミン Φ11.0 雅渕太スープボール 白グロス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84536194 品番51025580
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
仕様●サイズ(W):111mm●サイズ(H):51mm●重量:87g●容量:290mL●材質:熱硬化性樹脂 アズワン品番68-4637-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする