メラミン 78 スター角小鉢 白グロス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84537436 品番75006430
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
仕様●サイズ(W):78mm●サイズ(D):78mm●サイズ(H):33mm●重量:44g●材質:熱硬化性樹脂 アズワン品番68-4632-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする