福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 8.4 雅四方上角小鉢 白グロス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84537479
品番
51024210
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
材質
熱硬化性樹脂
色
白
高さ(mm)
44
質量(g)
77
短辺(mm)
84
長辺(mm)
84
アズワン品番
68-4632-64