メラミン 9.0 姫切立小皿 白グロス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84537497 品番51024120
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
仕様●サイズ(W):90mm●サイズ(H):25mm●重量:56g●材質:熱硬化性樹脂 アズワン品番68-4632-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする