メラミン 100 平レンゲ小鉢 白グロス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84537716 品番75006360
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
仕様●サイズ(W):100mm●サイズ(D):46mm●サイズ(H):20mm●重量:24g●材質:熱硬化性樹脂 アズワン品番68-4632-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする