メラミン 119 ハンドリム小鉢 白グロス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84537874 品番75006390
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
仕様●サイズ(W):119mm●サイズ(D):87mm●サイズ(H):34mm●重量:60g●材質:熱硬化性樹脂 アズワン品番68-4632-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする