メラミン 16.3 渕反この葉小鉢 白グロス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84537917 品番51024450
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
仕様●サイズ(W):163mm●サイズ(D):90mm●サイズ(H):36mm●重量:89g●材質:熱硬化性樹脂 アズワン品番68-4632-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする