曜日別特売
90022591 PBT22.5cm ねじり箸 黒OM 福井クラフト 84538100

PBT22.5cm ねじり箸 黒OM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84538100品番90022591
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
仕様●サイズ(W):225mm●サイズ(D):5mm●サイズ(H):5mm●材質:ポリブチレンテレフタレートアズワン品番68-4722-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする