曜日別特売
60003510 235 錦織箸 黒OM 福井クラフト 84538170

235 錦織箸 黒OM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84538170品番60003510
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
仕様●サイズ(W):235mm●サイズ(D):9mm●サイズ(H):9mm●材質:ポリブチレンテレフタレートアズワン品番68-4722-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする