木製 目はじき隅折扇皿 黒

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84538240 品番53271290
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様●サイズ(W):302mm●サイズ(D):158mm●サイズ(H):12mm●材質:木製品 アズワン品番68-4668-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする