福井クラフト
225 荒彫とんがり箸 黒OM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84538380
品番
60003390
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):9mm●サイズ(H):9mm●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番
68-4723-07