62160990 木 23cm 五角箸 木地呂消金漆 福井クラフト 84539728

木 23cm 五角箸 木地呂消金漆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84539728品番62160990
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●サイズ(W):230mm●サイズ(D):9mm●サイズ(H):9mm●材質:木製品アズワン品番68-4723-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする