福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 9.8 ひねり楕円小鉢 黒マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84540035
品番
51024190
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):98mm●サイズ(D):79mm●サイズ(H):43mm●重量:76g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-07