リニヤゲージセンサ GS-6713A

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84540927 品番0122-11-0001131
参考基準価格(税別)¥41,200 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
仕様●測定範囲:13mm●分解能:10 μm●指示精度(+20 ℃において):3 μm●最大応答速度 ※1:1(4)m/s●測定力(下向き)※2:1、7 N 以下●測定力変更範囲(オプション)※2:-●摺動回数(メーカー条件による):500万回以上●保護等級(コネクタ部分を除く):IP64●ステム径:Φ15mm+0-0、009●供給電源:DC 4、5 V〜DC 5、5 V●消費電流(DC5V供給時):120 mA 以下●信号出力(DC5V供給時):2相方形波信号 位相差 90 °±20 °出力電圧 Hi:4、5 V 以上 Lo:0、4 V 以下●出力インピーダンス:約22 Ω●耐振動(非通電時)※3:147 m/s2 3軸各方向(各75分)10 Hzから 150 Hz スイープ 10サイクル●耐衝撃(非通電時)※3:1470 m/s2 3軸各方向各向き ±X、Y、Z各3回 正弦半波 作用時間 6 ms●使用温度範囲:0 ℃〜40 ℃●保存温度範囲:-10 ℃〜55 ℃●ケーブル長:約 1、9 m●質量(ケーブル、コネクタを含む):約250 g●付属品:取扱説明書、スパナ●コード番号:119-0164439 アズワン品番67-4835-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする