マグネットツールホルダースプレーガン・エアホース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84540970 品番54592
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

スプレーガンや、ホース、ケーブル、コードをホールドします。
強力なツインマグネットでホルダーを保持。
強力なマグネットで、キャビネットなどのスチール表面に取付け。
※取付面の厚みにより耐荷重が下がる場合があります。(目安) 2mm:シリコンラバー装着無/有:4.5KG/2.5KG 1mm:シリコンラバー装着無/有:1.5KG/1.3KG
※耐荷重を超えるものは載せないでください。
※衝撃のかかる掛け方はお避けてください。
※本来の目的以外に使用しないでください。
※写真の工具類は付属しません。
※マグネットが強力なためキャビネット等への取り付け・取り外しの際は塗装面に傷をつけないようご注意下さい。

仕様●サイズ(mm):W90×L110×H90●質量(kg):0.42●本体材質:スチール●磁石数量:1個●耐荷重(kg):最大4.5●ホールドサイズ(mm):110×36●ホールド開口部幅(mm):35 アズワン品番68-0850-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする