ベビーゲージセンサ BS-1310

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84542196 品番0122-11-0001320
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様●測定範囲:10mm●分解能:1 μm●指示精度(+20 ℃において):3 μm●最大応答速度 ※1:0、3(1、2)m/s●測定力(下向き):1、47 N 以下 防塵ゴム含む●摺動耐久:3000 万回以上●保護等級:IP66(コネクタ除く)●ステム径:Φ8mm+0-0、03●供給電源:DC 4、5 〜 5、5 V●消費電流:50 mA 以下●信号出力(DC5 V供給時):2相方形波信号 位相差 90 °±20 °出力電圧 Hi:+4、5 V 以上(無負荷時)Lo:+0、4 V 以下、●使用温度範囲:0 〜 +50 ℃●保存温度範囲:-10 〜 +65 ℃●外形寸法:94、5×29×13mm●ケーブル長:約 1、9 m●質量:約 110 g●(ケーブル、アンプ含):●付属品:取扱説明書●オプション:・AA-813 機械式レリーズ *2●AA-816 エア式レリーズ *2●ST-022 ゲージスタンド●AA-973 取替え用防塵ゴム●延長スピンドル AA-844(30mm)/AA-845(50mm)●各種 延長信号ケーブル ・各種 測定子 *3●コード番号:119-0164422 アズワン品番67-4835-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする