仕様●対応OS:Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10、5 以降●インターフェース:USB2.0●LED:白色LED×8個●解像度:1280×1024px(SXGA)、約130万画素●フレームレート:30fps●センサー:1、3Mpixels、1/4 インチ CMOS●露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●倍率:約10 〜 90 倍●適応確認済規格:CE、FCC、ROHS●その他:測定機能(※)、キャリブレーション機能●※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。●付属品:本体収納、キャリブレーションシート●コード番号:119-0160644
アズワン品番67-4827-18