第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の 汎用圧力計
HNT汎用真空計***赤表示 BT3/8-100:-0.1MPA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84542808
品番
0354-02-0040700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,720
仕様
●型番:屋内用 HNT●大きさ:100Φ●ケース外観形状:BT●接続ネジ:G3/8B●接液部材質:黄銅●圧力スパン:-0、1〜0MPA●コード番号:119-0165186
アズワン品番
67-4837-76
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84542808
0354-02-0040700
03357313
BT3/8-100X-0.1MPA
汎用真空計
第一計器
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました