真空吸着ツールスタンド VSTS-WZ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84542817 品番2403-01-0000001
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

定盤やセラミック定盤の上でダイヤルゲージやピックゲージ(ピックテスタ)を使用する時の精密測定機器の固定など
マグネットスタンド(マグネットベース)は鉄製の定盤での使用に限られていますが、真空吸着ツールスタンドでは石やセラミックの定盤にも適用が可能。
石の定盤での測定に通常使用されているツールスタンドは、大型で重いため、精度測定の作業性が悪いですが、真空吸着ツールスタンドは、小型・軽量で作業性が大幅に向上。
真空ポンプ不要で簡単に吸着:工場内コンプレッサによる圧縮空気を使用可能。
固定/吸着が自在→エジェクターを押さえれば簡単に吸着/開放。
既にお持ちのマグネットスタンド(マグネットベース)を真空吸着ツールスタンドに載せれば石定盤・セラミック定盤等の上で使用可能。
吸着力が高いので、ダイヤルゲージやピックゲージ(ピックテスタ)で正確な測定が可能。

仕様●寸法:H18mm×W60mm×D92mm(エジェクター含め108mm)●重量:760g●供給エアー:0.4MPa〜0.6MPaの清浄エアー●付属品:本体1個、エジェクタ1個、支柱、ワッシャー(支柱用)、エアーチューブ●コード番号:119-0164300 アズワン品番67-4835-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする