0122-11-0001112 リニアゲージセンサ 防塵ゴム<シリコン>仕様 GS-4730AE 小野測器 84543508

リニアゲージセンサ 防塵ゴム<シリコン>仕様 GS-4730AE

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84543508品番0122-11-0001112
参考基準価格(税別)¥97,900販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
仕様●測定範囲:3 0mm●分解能:10 μm●指示精度(+20 ℃において):3 μm●最大応答速度 ※1:1(4)m/s●測定力(下向き)※2:2、4N以下●摺動回数(メーカー条件による):1500万回●保護等級:IP66G(コネクタ部分を除く)●ステム径:Φ15mm+0-0、009●供給電源:DC 4、5 V~DC 5、5 V●消費電流(DC5V供給時):120 mA 以下●信号出力(DC5V供給時):2相方形波信号 位相差90 °±20 °●出力電圧 Hi:4、5 V 以上 Lo:0、4 V 以下●出力インピーダンス:約 22 Ω●耐振動(非通電時)※3:196 m/s2 3軸各方向(各75分)10 Hz から●:150 Hz スイープ 10サイクル●耐衝撃(非通電時)※3:1960 m/s2 3軸各方向各向き ±X、Y、Z各3回●正弦半波 作用時間 6 ms●使用温度範囲:0 ℃~40 ℃●保存温度範囲:-10 ℃~55 ℃●ケーブル長:約4、9 m●質量(ケーブル、コネクタを含む):約385 g●付属品:取扱説明書、スパナ●コード番号:119-0164432アズワン品番67-4835-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする