バロンボックス ソフトT20-O キャップなし 150個入

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(150個) 注文コード84544278 品番20L
参考基準価格(税別)¥55,500 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します
1. フィルム素材選択やサイズの自由度(別注対応)が大きく、効率の良いパレット積載も可能です
3. ピロー形状で表面積が大きく、ホット充填後の冷水冷却工程で、効率の良い冷却が可能です
4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります
5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています

仕様●容量(L):20●製法:四方シール(1重袋)●口部内径d(mm):32●標準寸法 a x b x c(mm):660 x 550●入数(個・枚):150●【集合梱包ケース】●標準外寸法G(mm):765 x 610 x 240●【外箱段ボールケース】※外装段ボールケースは別売りです。●標準寸法 e x f x g(mm):294 x 294 x 290●標準材質:K7 x S x K7●【用途】●食品分野:醤油、めんつゆ類、香料、果実酒、食酢、ドレッシング、乳酸、ワイン、ソース、食用油、液糖、リキュール、みりん、たれ、清酒、乳製品、調味料、食品添加物、焼酎、果汁●化学分野:液体洗剤、液体肥料、水処理剤、シャンプー、食物活性剤、尿素水、ボディソープ、金属表面処理剤、界面活性材、次亜塩素酸ソーダ、水性ペイント、バッテリー液、アルコール製剤、接着剤、ホルマリン●コード番号:301-0002034 アズワン品番67-4850-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする