メートルネジプラグゲージ並目 GPNP6H2-0.4

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84544935 品番0355-01-0052130
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様●メートルねじ ISO方式 JISB 0205・0209●種類:通り止まり●等級:6H●ねじの直径:2●ピッチ:0、4●コード番号:119-0165341 アズワン品番67-4839-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする