周速リング KS-400

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84545084 品番0122-13-0000830
参考基準価格(税別)¥9,320 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
仕様●幅:15mm●周長:100mm●※ EC-900(販売終了)、EC-2100で計測するためには周速リング が必要です。●※用途に合わせてお選び下さい。●※周速リング:KS-400、KS-500、KS-0800●KS-400 周速リング(広幅)エレベータ速度計(EC-900 / EC-2100)用●コード番号:119-0164451 アズワン品番67-4836-05
注意
●※ EC-900(販売終了)、EC-2100で計測するためには周速リング が必要です。●※用途に合わせてお選び下さい。●※周速リング:KS-400、KS-500、KS-0800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする