仕様●測定範囲:50mm●分解能:10 μm●指示精度(+20 ℃において):10 μm●最大応答速度 ※1:1(4)m/s●測定力(下向き)※2:3 N 以下●測定力変更範囲(オプション)※2:●摺動回数(メーカー条件による):1500 万回●保護等級(コネクタ部分を除く):IP5X●ステム径:Φ15mm+0-0、009●供給電源:DC 4、5 V~DC 5、5 V●消費電流(DC5V供給時):120 mA 以下●信号出力(DC5V供給時):2相方形波信号 位相差90 °±20 °出力電圧 Hi:4、5 V 以上 Lo:0、4 V 以下●出力インピーダンス:約22 Ω●耐振動(非通電時)※3:147 m/s2 3軸各方向(各75分)10 Hz から 150 Hzスイープ 10サイクル●耐衝撃(非通電時)※3:1470 m/s2 3軸各方向各向き ±X、Y、Z各3回 正弦半波 作用時間 6 ms●使用温度範囲:0 ℃~40 ℃●質量(ケーブル、コネクタを含む):約570 g●付属品:取扱説明書、スパナ●※1 メーカーゲージカウンタ使用の時、()内はDG-4140/DG-4160*/DG-4190*/DG-5100A/DG-3000で使用時。 *販売終了製品●※2 上向き使用でスピンドルが完全に戻らない場合があります。●※3 測定中の耐振動・耐衝撃は表記値を保証しません。●※4 信号ケーブルの途中切断、改造の場合CEマーキング非適合になります。●コード番号:119-0164435アズワン品番67-4835-94