クマガイ電工
クマガイ電工の 加熱・冷却・クーラーボックス
クマガイ電工の 温度/湿度管理機器
コントロールヒーター SCH-900C
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84545906
品番
1653-01-0000040
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
●定格電圧:単相100V±10%50/60Hz●定格消費電力:900W●温度調整範囲:+30℃〜+100℃(水温を下げる機能はありません。)●保護ラバー:EPT合成ゴム●安全カバー:あり(ステンレス)●電源コード:1、8m(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)●コード番号:119-0161700
アズワン品番
67-4829-92