仕様●測定範囲:13mm●分解能:1 μm●指示精度(+20 ℃において):2μm●最大応答速度 ※1:0、3(1、2)m/s●測定力(下向き)※2:1、7 N 以下●測定力変更範囲(オプション)※2:-●摺動回数(メーカー条件による):500万回以上●保護等級(コネクタ部分を除く):IP64●ステム径:Φ15mm+0-0、009●供給電源:DC 4、5 V〜DC 5、5 V●消費電流(DC5V供給時):120 mA 以下●信号出力(DC5V供給時):2相方形波信号 位相差 90 °±20 °出力電圧 Hi:4、5 V 以上 Lo:0、4 V 以下●出力インピーダンス:約22 Ω●耐振動(非通電時)※3:147 m/s2 3軸各方向(各75分)10 Hzから 150 Hz スイープ 10サイクル●耐衝撃(非通電時)※3:1470 m/s2 3軸各方向各向き ±X、Y、Z各3回 正弦半波 作用時間 6 ms●使用温度範囲:0 ℃〜40 ℃●保存温度範囲:-10 ℃〜55 ℃●ケーブル長:約 1、9 m●質量(ケーブル、コネクタを含む):約250 g●付属品:取扱説明書、スパナ●コード番号:119-0164441
アズワン品番67-4836-01